曜日別特売

極匠 工具差し コンベホルダー

極匠 工具差し コンベホルダー - ベストツール
(1件のレビュー)

コンベックス・曲尺等の収納に最適なスチール工具差しです。
各メーカーに対応したホルダーを採用しています。

材質(本体)スチール質量(g)約80呼び寸法(mm)95×80×30仕上クロームメッキ内容量1個
注意
※工具類はサイズや規格等で収納できないものもありますので、収納する工具を必ず確認してからご使用ください。
※本品は1kg以下の工具類にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27427978GTH-14
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27427978
2020-07-08
用途: 屋根、防水、左官工事
ウォルテック工芸舎建設業・工事業

本来はスケール差しだけど、尺金差しとして使っている。使い勝手は大変良いし値段も安い。リングが二つ付いているが、必要なのかな~?もう一つ買うつもり!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする