極匠 ハンマー差し フックタイプ

極匠 ハンマー差し フックタイプ - ベストツール
(1件のレビュー)

足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。
重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。

材質(本体)スチール質量(g)約160呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ内容量1個
注意
※工具類はサイズや規格等で収納できないものもありますので、収納する工具を必ず確認してからご使用ください。
※本品は1kg以下の工具類にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27428005GTH-17
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27428005
2023-09-26
用途: 足場作業
Jトリム高知農・林・水産業

使いやすく、しっくりくる。ヘッドの大きさに関わらなく使えるのが良い。落下防止のケーブル用の穴がもう少し大きいとなお使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする