極匠 Wスイング ラチェット差し

極匠 Wスイング ラチェット差し - ベストツール
(1件のレビュー)

ラチェットレンチのほか、電工用ドライバー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。
どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。

材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール質量(g)100呼び寸法(mm)220×55×55(最大W58)内容量1個
注意
※本品は500g以上の工具は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27428023CWG-R
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27428023
2021-09-24
用途: 高所作業
建設業・工事業

ラチェット落下防止のためセーフティーコードが必要。この手のホルダーは必ず頻繁に落ちてしまうが、ラチェット上部にスプリングバネのような倒れる棒構造のようなもので頭を押さえれば落下の回数が減らせると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする