極匠 黒帆布 小型腰袋

極匠 黒帆布 小型腰袋 - ベストツール
(1件のレビュー)

厚物収納に特化した小型腰袋です。職種や現場のジャンルにとらわれないオールマイティな万能腰袋です。
二重縫製で本体を強化し、底部周辺をPVCレザーで更に覆うことにより摩擦や損傷を防ぎます。
装着時、体に触れる背面部を摩擦に強い素材に変更することで、より軽く丈夫になっています。
奥行90mmの大容量スペースはランヤード・墨ツボ・潤滑スプレーなど、厚物道具類の収納に便利です。

材質綿帆布質量(g)220呼び寸法(mm)150×90×230加工強力撥水加工済内容量1個
注意
※摩擦傷、カシメ部の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。
※撥水加工を施してありますが、完全防水品ではありません。
※湿気などによりカビが生じる恐れもありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27428145GKN-11
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27428145
2020-05-05
用途: 現場作業時
株式会社アイラック建設業・工事業

強度があり型崩れせずとても使いやすい。
収納も申し分ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする