曜日別特売

カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃

カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃 - PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃 - PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃 - PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃 - PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃 - PICUS(大洋精工)
(2件のレビュー)

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応

質量(g)155硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
注意
※活線や電気の流れている物の切断は、絶対にしないでください。グリップに絶縁機能はありません。感電のおそれがあります。
※切断作業時は、切断物が周囲に飛散することがありますので、周囲の安全を確認してから切断作業をしてください。
※切断作業時は、保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず着用してください。
※切断できる許容範囲外の材料の切断等、工具の能力以上の使用しないでください。
※切断時には、前後左右にこじたりしないでください。刃が破損する恐れがあります。
※極めて細い材料やの伸びの大きい材質の物のは、切れ落ちない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 硬線
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27433255AMC-8K2200
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27433255
2022-07-16
用途: 足場
ワイケイエンタープライズ株式会社サービス業

軽くて切り具合も楽に切れて使い勝手が良いです。
壊れにくいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27433255
2020-04-12
用途: 鳶仕事で使用

とにかく軽い!カラビナに装着できて、落下防止フック用の穴がついていて超有難い。
切れ味は問題ありません。耐久性にこうご期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする