PICUS(大洋精工)
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×チタンコート刃
(1件のレビュー)
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)
200
質量(g)
260
硬度
Hv1600以上
切断能力(Φmm) 軟線
4
切断能力(Φmm) 硬線
2
材質(刃)
チタンコート刃
表面
チタンコーティング
材質(ハンドル)
2mm厚鋼板
適合カラビナサイズ(mm)
極太:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
注意
※活線や電気の流れている物の切断は、絶対にしないでください。グリップに絶縁機能はありません。感電のおそれがあります。
※切断作業時は、切断物が周囲に飛散することがありますので、周囲の安全を確認してから切断作業をしてください。
※切断作業時は、保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず着用してください。
※切断できる許容範囲外の材料の切断等、工具の能力以上の使用しないでください。
※切断時には、前後左右にこじたりしないでください。刃が破損する恐れがあります。
※極めて細い材料やの伸びの大きい材質の物のは、切れ落ちない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27433289
THC-8Ti
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください