PICUS(大洋精工)
鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃
300mmサイズ鍛造刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル
用途
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
全長(mm)
275
呼び寸法(mm)
250
硬度
HRC58以上
切断能力(Φmm) 軟線
5
切断能力(Φmm) 硬線
5
材質(刃)
鍛造刃
材質(ハンドル)
鍛造アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
注意
※活線や電気の流れている物の切断は、絶対にしないでください。グリップに絶縁機能はありません。感電のおそれがあります。
※切断作業時は、切断物が周囲に飛散することがありますので、周囲の安全を確認してから切断作業をしてください。
※切断作業時は、保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず着用してください。
※切断できる許容範囲外の材料の切断等、工具の能力以上の使用しないでください。
※切断時には、前後左右にこじたりしないでください。刃が破損する恐れがあります。
※割れ、欠け、摩耗、変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください。
※改造をしないでください。加熱や加工をした場合は、著しく品質の低下をまねきます。
※切断作業は、刃部の中央部からできるだけ奥を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27433316
ATP-250
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください