エクササイズバイク

エクササイズバイク - スマイル[家具]エクササイズバイク - スマイル[家具]エクササイズバイク - スマイル[家具]エクササイズバイク - スマイル[家具]エクササイズバイク - スマイル[家具]エクササイズバイク - スマイル[家具]エクササイズバイク - スマイル[家具]
(1件のレビュー)

軽量コンパクトなエクササイズバイク。シートの高さ調節可能。液晶カウンター付き。負荷ダイヤルでフラット・坂道など様々なシーンを選べる。

用途フィットネスバイク、エクササイズバイクとして。ダイエット、サイクリング練習、自転車運動に。材質スチール、ABS、EVA質量(kg)11耐荷重(kg)90表示カウンター機能:時間・速度・距離・カロリー・スキャン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×720×1030保証期間1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27429579SE121190460×720×1030
オープン
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27429579
2025-11-04
用途: 膝の運動
その他業種

わたしにはちょうどよい運動ができしかも室内でテレビを見ながら足の筋肉と膝の運動が同時にでき朝と夕方運動しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする