ぶらさがり健康器

ぶらさがり健康器 - YAMAZEN(山善)ぶらさがり健康器 - YAMAZEN(山善)ぶらさがり健康器 - YAMAZEN(山善)ぶらさがり健康器 - YAMAZEN(山善)ぶらさがり健康器 - YAMAZEN(山善)ぶらさがり健康器 - YAMAZEN(山善)ぶらさがり健康器 - YAMAZEN(山善)ぶらさがり健康器 - YAMAZEN(山善)
(5件のレビュー)

全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。

用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ)質量(kg)8耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200高さ調節180・190・200・210・220cmピッチ(cm)10(5段階)
取扱説明書:(0.24MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27429816BBK-220(DBR)1台
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
41631250BBK-220(DBR)+EXP1001セット
オープン
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29126459BBK-220(GY)1台
オープン
9,990
10,989(税込)
取扱停止中
お客様組立品
41631259BBK-220(GY)+EXP1001セット
オープン
12,900
14,190(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 休憩時間のリザグレーションとして

体の筋肉ほぐしに役立っていると感じます。毎日の習慣にしたいものです。

対象商品 : 27429816
2022-07-02
用途: 休憩時の背筋のばし

一見華奢な印象をうけますが必要にして十分な品質です。グリップの部分が早く痛みそうですね。
代用できそうなものはいくらでもあるのであまり気にしませんが。

対象商品 : 27429816
2022-05-09
用途: リッラクス
東日本タイル株式会社

社内内勤にて座って仕事をしていると時々腰を伸ばしたくなるので時々ぶらさっがています。
ぶら下がるところが垂直にあるので中手摺が腰に当てるので前に出ているタイプを購入をすればよかった

1が参考にしています
対象商品 : 27429816
2022-10-07
用途: 社員の健康維持のため
建設業・工事業

とても良い商品で、価格以上の価値があると思います。

対象商品 : 27429816
2020-07-02
用途: ぶらさがり
建設業・工事業

健康対策にコンパクトなぶら下がり器を探していましたが、価格も安く、軽く、ぴったりなサイズ感のものが見つかって良かったです。、色も良く。玄関に置いて来客用のコートかけも兼用になり、毎日日課でぶら下がれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする