内転筋 トレーニング チェアストライダー
股関節や下肢の外転・内転など、日常生活だけでは意識しにくく衰えやすい部分の運動。使わないときは折畳んでコンパクト収納可能。
ステップが前後・左右に動くため、横方向への跳ね上げ運動や、足の回旋運動が可能。動作に負荷はかかりませんので、運動はご自身の体力や筋力に合わせることができる。
膝や腰に自重が殆どかからないので、無理なく安全に運動が可能。座ったままの運動で股関節まわりの筋肉に刺激を与える。
本体は組立不要!箱から出し、拡げてステップをはめ込むだけで使用可能。
- 用途
- 内転筋、トレーニング、ダイエット、下半身、シェイプアップ、内転筋エクササイズ、内股に。
- 材質
- 本体:スチール、ステップ:ポリプロピレン、すべり止め:PVC
- 質量(kg)
- 4
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 440×450×510
- 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 440×107×600
- 内容量
- 1台
エクササイズ用品 の新着商品
カテゴリ



























