エクササイズフロアマット

エクササイズフロアマット - アルインコエクササイズフロアマット - アルインコエクササイズフロアマット - アルインコエクササイズフロアマット - アルインコエクササイズフロアマット - アルインコ

厚さ9mmの軟質マット。裏面はスリップ防止加工。

用途エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。材質PVC質量(kg)3.7ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×1500×9内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27431338EXP150
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする