曜日別特売

露出用丸型ボックス(ワンタッチ式)

露出用丸型ボックス(ワンタッチ式) - 日動電工露出用丸型ボックス(ワンタッチ式) - 日動電工

蓋がワンタッチ式です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質硬質塩化ビニル付属品皿M4×8(1本)タイプワンタッチ式内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26304557R164GHWグレー1630
530
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
26304566R164JHWアイボリー1630
530
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304663R224GHWグレー2235
570
298
328(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304679R224JHWアイボリー2235
570
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
26304523R161WHWホワイト1630
410
取扱い終了
返品不可
26304539R162WHWホワイト1630
410
取扱い終了
返品不可
26304548R163WHWホワイト1630
410
取扱い終了
返品不可
26304575R164WHWホワイト1630
410
取扱い終了
返品不可
26304584R16LWHWホワイト1630
410
取扱い終了
返品不可
26304636R221WHWホワイト2235
450
取扱い終了
返品不可
26304645R222WHWホワイト2235
450
取扱い終了
返品不可
26304654R223WHWホワイト2235
450
取扱い終了
返品不可
26304688R224WHWホワイト2235
450
取扱い終了
返品不可
26304697R22LWHWホワイト2235
450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする