車椅子・歩行車用カップホルダー
車椅子や歩行車のパイプにつけてご使用いただけるカップホルダーです。
ペットボトルはもちろん、マグカップのように持ち手があるコップも入ります。
取り付けるパイプが細い場合は付属の調節ゴム(厚・薄各1付属)を使って調整してください。
- 取付可能パイプ径(Φmm)
- (目安)
厚い調整ゴムを使用:15
薄い調整ゴムを使用:19
調整ゴム未使用:23
- 質量(g)
- 約100
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 約100×80(取付け部除く)
- 内容量
- 1個
注意
※パイプによってはしっかり固定できないことがあります。介護用品 の新着商品
ヴィスコフロートウェーブクッション 低反発ウェーブクッション 車いす用クッション 25-4758-03 ヴィスコフロート VT816(ネイビー)テイハンパツ日本健康美容開発税込¥14,278¥12,980カテゴリ




















