自走式車いすオプション NVO-0用
ガードル棒が標準装備のセットです。
- セット内容
- 自走式車いす NVO-0 ガードル棒セット
- 材質
- 本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンタイヤ(ハイポリマー)、前輪/PU(ポリウレタン)
- 質量(kg)
- 11
- 耐荷重(kg)
- 100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 620×1000×900
- 座面高さ(mm)
- 前/430、後/410
- アズワン品番
- 8-900-03
- 折りたたみ寸法(mm)
- 300×1000×900
- 車輪サイズ(inch)
- 主輪/Φ22、前輪/Φ6
- 座面寸法(幅×奥行)(mm)
- 400×400
- 内容量
- 1台
車イス の新着商品
カテゴリ



























