曜日別特売

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (イ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (イ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (イ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (イ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (イ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (イ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (イ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (イ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (イ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31534755IS-009NQ(58311)伊東(イトウ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543216IS-009NQ(61200)伊東(イトウ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31534746IS-009NQ(58310)伊藤(イトウ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
31536724IS-009NQ(59827)伊藤(イトウ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538526IS-009NQ(60173)伊藤(イトウ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540863IS-009NQ(60708)伊藤(イトウ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543207IS-009NQ(61199)伊藤(イトウ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31534728IS-009NQ(58308)井上(イノウエ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536706IS-009NQ(59825)井上(イノウエ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538535IS-009NQ(60171)井上(イノウエ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540872IS-009NQ(60706)井上(イノウエ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543182IS-009NQ(61197)井上(イノウエ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536785IS-009NQ(59837)稲垣(イナガキ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543277IS-009NQ(61216)稲垣(イナガキ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538544IS-009NQ(60286)岩井(イワイ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536803IS-009NQ(59840)岩崎(イワサキ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538553IS-009NQ(62497)岩瀬(イワセ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31534825IS-009NQ(58324)岩田(イワタ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540906IS-009NQ(60723)岩田(イワタ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543304IS-009NQ(61223)岩田(イワタ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536812IS-009NQ(59842)岩本(イワモト)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543313IS-009NQ(61225)岩本(イワモト)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540793IS-009NQ(60726)五十嵐(イガラシ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543322IS-009NQ(61227)五十嵐(イガラシ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536794IS-009NQ(59838)今井(イマイ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540888IS-009NQ(60719)今井(イマイ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543286IS-009NQ(61217)今井(イマイ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31534816IS-009NQ(58322)今村(イマムラ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543295IS-009NQ(61220)今村(イマムラ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31534807IS-009NQ(58319)市川(イチカワ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536776IS-009NQ(59836)市川(イチカワ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538517IS-009NQ(60183)市川(イチカワ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540854IS-009NQ(60717)市川(イチカワ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31534764IS-009NQ(58312)石井(イシイ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536733IS-009NQ(59829)石井(イシイ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538474IS-009NQ(60176)石井(イシイ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540818IS-009NQ(60710)石井(イシイ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543225IS-009NQ(61201)石井(イシイ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538492IS-009NQ(60181)石橋(イシバシ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543268IS-009NQ(61211)石橋(イシバシ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31534798IS-009NQ(58316)石原(イシハラ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543252IS-009NQ(61207)石原(イシハラ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540836IS-009NQ(62610)石黒(イシグロ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31534773IS-009NQ(58313)石川(イシカワ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536742IS-009NQ(59830)石川(イシカワ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538483IS-009NQ(60177)石川(イシカワ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540827IS-009NQ(60711)石川(イシカワ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543234IS-009NQ(61202)石川(イシカワ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31534782IS-009NQ(58315)石塚(イシヅカ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543243IS-009NQ(61204)石塚(イシヅカ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする