曜日別特売

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (オ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (オ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (オ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (オ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (オ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (オ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (オ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (オ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (オ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31538894IS-009NQ(62104)越智(オチ)グリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31538833IS-009NQ(60294)奥山(オクヤマ)グリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31541143IS-009NQ(62567)奥山(オクヤマ)ピンク
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31535053IS-009NQ(58366)奥村(オクムラ)ブラック
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31537038IS-009NQ(59885)奥村(オクムラ)ホワイト
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31538824IS-009NQ(60383)奥村(オクムラ)グリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31541134IS-009NQ(60775)奥村(オクムラ)ピンク
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31543618IS-009NQ(61308)奥村(オクムラ)ブルー
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31535044IS-009NQ(58365)奥田(オクダ)ブラック
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31543602IS-009NQ(61307)奥田(オクダ)ブルー
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31538815IS-009NQ(60338)奥野(オクノ)グリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31541125IS-009NQ(62619)奥野(オクノ)ピンク
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31536943IS-009NQ(59867)岡(オカ)ホワイト
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31538763IS-009NQ(60250)岡(オカ)グリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31541073IS-009NQ(60754)岡(オカ)ピンク
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31543487IS-009NQ(61263)岡(オカ)ブルー
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31534947IS-009NQ(58350)岡崎(オカザキ)ブラック
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31536952IS-009NQ(59868)岡崎(オカザキ)ホワイト
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31543496IS-009NQ(61264)岡崎(オカザキ)ブルー
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31543514IS-009NQ(61274)岡村(オカムラ)ブルー
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31534956IS-009NQ(58351)岡田(オカダ)ブラック
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31536968IS-009NQ(59869)岡田(オカダ)ホワイト
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31538788IS-009NQ(60252)岡田(オカダ)グリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31541098IS-009NQ(60757)岡田(オカダ)ピンク
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31543505IS-009NQ(61265)岡田(オカダ)ブルー
2,000
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
31538797IS-009NQ(60255)岡本(オカモト)グリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31541116IS-009NQ(60760)岡本(オカモト)ピンク
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31541107IS-009NQ(62545)岡野(オカノ)ピンク
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31535062IS-009NQ(58367)及川(オイカワ)ブラック
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31538772IS-009NQ(60379)小笠原(オガサワラ)グリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31541082IS-009NQ(60770)小笠原(オガサワラ)ピンク
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31535017IS-009NQ(58361)小原(オハラ)ブラック
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31538912IS-009NQ(60263)小原(オハラ)グリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31541238IS-009NQ(60769)小原(オハラ)ピンク
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31543584IS-009NQ(61292)小原(オハラ)ブルー
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31534965IS-009NQ(58355)小川(オガワ)ブラック
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31538806IS-009NQ(60256)小川(オガワ)グリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31543523IS-009NQ(61276)小川(オガワ)ブルー
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31534974IS-009NQ(58356)小倉(オグラ)ブラック
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31536977IS-009NQ(59875)小倉(オグラ)ホワイト
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31538842IS-009NQ(60257)小倉(オグラ)グリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31541152IS-009NQ(60762)小倉(オグラ)ピンク
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31543532IS-009NQ(61277)小倉(オグラ)ブルー
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31537004IS-009NQ(59878)小田(オダ)ホワイト
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31538885IS-009NQ(60261)小田(オダ)グリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31541195IS-009NQ(60767)小田(オダ)ピンク
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31543566IS-009NQ(61281)小田(オダ)ブルー
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31535008IS-009NQ(58360)小野(オノ)ブラック
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31537013IS-009NQ(59879)小野(オノ)ホワイト
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
31538903IS-009NQ(60262)小野(オノ)グリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする