ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (カ) - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31535087IS-009NQ(58371)加藤(カトウ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537056IS-009NQ(59890)加藤(カトウ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538964IS-009NQ(60388)加藤(カトウ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543636IS-009NQ(61313)加藤(カトウ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535096IS-009NQ(58372)加納(カノウ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537065IS-009NQ(59891)加納(カノウ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541274IS-009NQ(60782)加納(カノウ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543645IS-009NQ(61314)加納(カノウ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535166IS-009NQ(58381)河合(カワイ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
31539007IS-009NQ(60398)河合(カワイ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541308IS-009NQ(60791)河合(カワイ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539052IS-009NQ(60268)河村(カワムラ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535175IS-009NQ(58382)河野(カワノ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539043IS-009NQ(60399)河野(カワノ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541344IS-009NQ(60792)河野(カワノ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543715IS-009NQ(61327)河野(カワノ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535078IS-009NQ(58370)角田(カクダ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538928IS-009NQ(60387)角田(カクダ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543627IS-009NQ(61312)角田(カクダ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537074IS-009NQ(59892)笠原(カサハラ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543654IS-009NQ(61318)笠原(カサハラ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538946IS-009NQ(60301)梶原(カジワラ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535148IS-009NQ(58378)鎌田(カマタ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541283IS-009NQ(60788)鎌田(カマタ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543706IS-009NQ(61325)亀井(カメイ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538973IS-009NQ(60281)金井(カナイ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541256IS-009NQ(62546)金井(カナイ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535123IS-009NQ(58376)金子(カネコ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543672IS-009NQ(61321)金子(カネコ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535132IS-009NQ(58377)金田(カネダ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538982IS-009NQ(60394)金田(カネダ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541265IS-009NQ(60787)金田(カネダ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543688IS-009NQ(61322)金田(カネダ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541247IS-009NQ(62547)甲斐(カイ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538998IS-009NQ(60270)神谷(カミヤ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541292IS-009NQ(62532)神谷(カミヤ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535157IS-009NQ(58379)神田(カンダ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537108IS-009NQ(59898)神田(カンダ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543697IS-009NQ(61324)神田(カンダ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535193IS-009NQ(58384)川口(カワグチ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539025IS-009NQ(60401)川口(カワグチ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541326IS-009NQ(60794)川口(カワグチ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535202IS-009NQ(58385)川崎(カワサキ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543733IS-009NQ(61331)川崎(カワサキ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535184IS-009NQ(58383)川上(カワカミ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537117IS-009NQ(59902)川上(カワカミ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539016IS-009NQ(60400)川上(カワカミ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541317IS-009NQ(60793)川上(カワカミ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543724IS-009NQ(61329)川上(カワカミ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537135IS-009NQ(59908)川村(カワムラ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31537056
2020-03-02
用途: 日常の認め印

サイズ的に最適です。インクの詰め替えができるので長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする