曜日別特売

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (キ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (キ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (キ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (キ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (キ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (キ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (キ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (キ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (キ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31539095IS-009NQ(60299)岸(キシ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541387IS-009NQ(62573)岸(キシ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535263IS-009NQ(58394)岸本(キシモト)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543794IS-009NQ(61347)岸本(キシモト)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535245IS-009NQ(58392)菊地(キクチ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537153IS-009NQ(59911)菊地(キクチ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541362IS-009NQ(60803)菊地(キクチ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543776IS-009NQ(61344)菊地(キクチ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535254IS-009NQ(58393)菊池(キクチ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537162IS-009NQ(59912)菊池(キクチ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539086IS-009NQ(60412)菊池(キクチ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541378IS-009NQ(60804)菊池(キクチ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543785IS-009NQ(61346)菊池(キクチ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539147IS-009NQ(60364)金城(キンジョウ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541414IS-009NQ(62668)北原(キタハラ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539104IS-009NQ(60421)北川(キタガワ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541396IS-009NQ(60806)北川(キタガワ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543803IS-009NQ(61348)北川(キタガワ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535288IS-009NQ(58397)北村(キタムラ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539122IS-009NQ(60423)北村(キタムラ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541423IS-009NQ(60809)北村(キタムラ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535272IS-009NQ(58396)北島(キタジマ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541405IS-009NQ(60808)北島(キタジマ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539113IS-009NQ(60339)北野(キタノ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535227IS-009NQ(58390)木下(キノシタ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543758IS-009NQ(61336)木下(キノシタ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535236IS-009NQ(58391)木村(キムラ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537144IS-009NQ(59910)木村(キムラ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539138IS-009NQ(60410)木村(キムラ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541432IS-009NQ(60802)木村(キムラ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543767IS-009NQ(61342)木村(キムラ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする