曜日別特売

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (コ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (コ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (コ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (コ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (コ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (コ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (コ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (コ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (コ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31535394IS-009NQ(58415)近藤(コンドウ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539278IS-009NQ(60445)近藤(コンドウ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541572IS-009NQ(60835)近藤(コンドウ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543925IS-009NQ(61407)近藤(コンドウ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535376IS-009NQ(58413)古賀(コガ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537266IS-009NQ(59932)古賀(コガ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541527IS-009NQ(60833)古賀(コガ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543907IS-009NQ(61395)古賀(コガ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539287IS-009NQ(60272)今野(コンノ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539226IS-009NQ(60266)児玉(コダマ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535367IS-009NQ(58412)小山(コヤマ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539262IS-009NQ(60442)小山(コヤマ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541563IS-009NQ(60832)小山(コヤマ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543898IS-009NQ(61394)小山(コヤマ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539217IS-009NQ(62375)小出(コイデ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541554IS-009NQ(60831)小松(コマツ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543882IS-009NQ(61393)小松(コマツ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535342IS-009NQ(58409)小西(コニシ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539244IS-009NQ(60439)小西(コニシ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541536IS-009NQ(60828)小西(コニシ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543864IS-009NQ(61386)小西(コニシ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535324IS-009NQ(58407)小泉(コイズミ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537232IS-009NQ(59926)小泉(コイズミ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541518IS-009NQ(60826)小泉(コイズミ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543846IS-009NQ(61384)小泉(コイズミ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535315IS-009NQ(58406)小池(コイケ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537223IS-009NQ(59925)小池(コイケ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539208IS-009NQ(60436)小池(コイケ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541502IS-009NQ(60825)小池(コイケ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535333IS-009NQ(58408)小島(コジマ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537248IS-009NQ(59927)小島(コジマ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543855IS-009NQ(61385)小島(コジマ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535358IS-009NQ(58410)小林(コバヤシ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537257IS-009NQ(59929)小林(コバヤシ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539253IS-009NQ(60440)小林(コバヤシ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541545IS-009NQ(60829)小林(コバヤシ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543873IS-009NQ(61387)小林(コバヤシ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする