曜日別特売

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (サ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31535498IS-009NQ(58428)佐久間(サクマ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541658IS-009NQ(60849)佐久間(サクマ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544038IS-009NQ(61438)佐久間(サクマ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535507IS-009NQ(58429)佐々木(ササキ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537372IS-009NQ(59948)佐々木(ササキ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539357IS-009NQ(60459)佐々木(ササキ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544047IS-009NQ(61461)佐々木(ササキ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535482IS-009NQ(58426)佐藤(サトウ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537354IS-009NQ(59945)佐藤(サトウ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539366IS-009NQ(60456)佐藤(サトウ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541676IS-009NQ(60847)佐藤(サトウ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544013IS-009NQ(61425)佐藤(サトウ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539323IS-009NQ(60455)佐伯(サヘキ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544004IS-009NQ(61417)佐伯(サヘキ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537363IS-009NQ(59946)佐野(サノ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539375IS-009NQ(60457)佐野(サノ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541685IS-009NQ(60848)佐野(サノ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544022IS-009NQ(61432)佐野(サノ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535403IS-009NQ(58416)斎藤(サイトウ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541588IS-009NQ(60836)斎藤(サイトウ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543934IS-009NQ(61408)斎藤(サイトウ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535455IS-009NQ(58421)坂井(サカイ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537327IS-009NQ(59940)坂井(サカイ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541624IS-009NQ(60841)坂井(サカイ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541642IS-009NQ(60842)坂口(サカグチ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535464IS-009NQ(58423)坂田(サカタ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537336IS-009NQ(59942)坂田(サカタ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543986IS-009NQ(61415)坂田(サカタ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535473IS-009NQ(58424)坂本(サカモト)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537345IS-009NQ(59943)坂本(サカモト)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543995IS-009NQ(61416)坂本(サカモト)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541633IS-009NQ(62583)榊原(サカキバラ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535446IS-009NQ(58420)酒井(サカイ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537318IS-009NQ(59939)酒井(サカイ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539332IS-009NQ(60450)酒井(サカイ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541615IS-009NQ(60840)酒井(サカイ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543977IS-009NQ(61412)酒井(サカイ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535412IS-009NQ(58417)斉藤(サイトウ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537284IS-009NQ(59936)斉藤(サイトウ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539296IS-009NQ(60447)斉藤(サイトウ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543943IS-009NQ(61409)斉藤(サイトウ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535516IS-009NQ(58431)櫻井(サクライ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539348IS-009NQ(60461)櫻井(サクライ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541667IS-009NQ(60858)櫻井(サクライ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544056IS-009NQ(61465)櫻井(サクライ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535525IS-009NQ(58432)澤田(サワダ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539384IS-009NQ(60462)澤田(サワダ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541694IS-009NQ(60859)澤田(サワダ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544065IS-009NQ(61467)澤田(サワダ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535437IS-009NQ(58419)齋藤(サイトウ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする