曜日別特売

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (タ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (タ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (タ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (タ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (タ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (タ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (タ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (タ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (タ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※◆がついている分は、「高」は、はしご高になります。
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31535665IS-009NQ(58458)◆高橋(タカハシ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31537485IS-009NQ(59978)◆高橋(タカハシ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539542IS-009NQ(60499)◆高橋(タカハシ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541913IS-009NQ(60888)◆高橋(タカハシ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544232IS-009NQ(61529)◆高橋(タカハシ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539524IS-009NQ(60347)高井(タカイ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535656IS-009NQ(58457)高橋(タカハシ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537476IS-009NQ(59977)高橋(タカハシ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539533IS-009NQ(60498)高橋(タカハシ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541904IS-009NQ(60887)高橋(タカハシ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544223IS-009NQ(61528)高橋(タカハシ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539558IS-009NQ(62161)高松(タカマツ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541922IS-009NQ(62693)高松(タカマツ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541886IS-009NQ(60885)高田(タカダ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544205IS-009NQ(61520)高田(タカダ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535638IS-009NQ(58454)高木(タカギ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544196IS-009NQ(61516)高木(タカギ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535647IS-009NQ(58456)高野(タカノ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541895IS-009NQ(60886)高野(タカノ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544214IS-009NQ(61527)高野(タカノ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542035IS-009NQ(60901)多田(タダ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541947IS-009NQ(62565)滝沢(タキザワ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544327IS-009NQ(61576)谷(タニ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535717IS-009NQ(58472)谷口(タニグチ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542053IS-009NQ(60903)谷口(タニグチ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544336IS-009NQ(61577)谷口(タニグチ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541974IS-009NQ(60899)竹下(タケシタ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544302IS-009NQ(61563)竹下(タケシタ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541992IS-009NQ(62585)竹中(タケナカ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539585IS-009NQ(60516)竹田(タケダ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541983IS-009NQ(60900)竹田(タケダ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544318IS-009NQ(61566)竹田(タケダ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535708IS-009NQ(58467)竹内(タケウチ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537546IS-009NQ(59987)竹内(タケウチ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539576IS-009NQ(60513)竹内(タケウチ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541965IS-009NQ(60898)竹内(タケウチ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544293IS-009NQ(61562)竹内(タケウチ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539594IS-009NQ(60322)竹本(タケモト)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542008IS-009NQ(62601)竹本(タケモト)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537494IS-009NQ(59980)田口(タグチ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539567IS-009NQ(60502)田口(タグチ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541956IS-009NQ(60890)田口(タグチ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541938IS-009NQ(62743)田上(タガミ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537537IS-009NQ(59985)田村(タムラ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542062IS-009NQ(60896)田村(タムラ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544275IS-009NQ(61557)田村(タムラ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535674IS-009NQ(58462)田代(タシロ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537503IS-009NQ(59982)田代(タシロ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539603IS-009NQ(60505)田代(タシロ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542026IS-009NQ(60892)田代(タシロ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする