ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ナ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ナ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ナ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ナ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ナ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ナ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ナ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ナ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ナ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31535832IS-009NQ(58495)永井(ナガイ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537643IS-009NQ(60015)永井(ナガイ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539743IS-009NQ(60545)永井(ナガイ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544476IS-009NQ(61610)永井(ナガイ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535848IS-009NQ(58496)永田(ナガタ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539804IS-009NQ(60546)永田(ナガタ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544485IS-009NQ(61612)永田(ナガタ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539822IS-009NQ(62156)永野(ナガノ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542193IS-009NQ(62692)永野(ナガノ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31535866IS-009NQ(58498)成田(ナリタ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535778IS-009NQ(58485)中井(ナカイ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542157IS-009NQ(60922)中井(ナカイ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539838IS-009NQ(60277)中原(ナカハラ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537634IS-009NQ(60014)中山(ナカヤマ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539856IS-009NQ(60544)中山(ナカヤマ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542218IS-009NQ(60932)中山(ナカヤマ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544467IS-009NQ(61609)中山(ナカヤマ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542184IS-009NQ(60927)中西(ナカニシ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539768IS-009NQ(60536)中川(ナカガワ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544415IS-009NQ(61595)中川(ナカガワ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535814IS-009NQ(58492)中村(ナカムラ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537625IS-009NQ(60012)中村(ナカムラ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539847IS-009NQ(60542)中村(ナカムラ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542202IS-009NQ(60929)中村(ナカムラ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544458IS-009NQ(61605)中村(ナカムラ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539777IS-009NQ(60279)中沢(ナカザワ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535823IS-009NQ(58493)中谷(ナカヤ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537607IS-009NQ(60009)中田(ナカタ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544433IS-009NQ(61599)中田(ナカタ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535796IS-009NQ(58488)中島(ナカジマ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537598IS-009NQ(60008)中島(ナカジマ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539795IS-009NQ(60537)中島(ナカジマ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542166IS-009NQ(60925)中島(ナカジマ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544424IS-009NQ(61598)中島(ナカジマ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539786IS-009NQ(60273)中嶋(ナカジマ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542175IS-009NQ(62535)中嶋(ナカジマ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535787IS-009NQ(58486)中尾(ナカオ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537582IS-009NQ(60006)中尾(ナカオ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535805IS-009NQ(58491)中野(ナカノ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537616IS-009NQ(60011)中野(ナカノ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31539813IS-009NQ(60541)中野(ナカノ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544442IS-009NQ(61604)中野(ナカノ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536986IS-009NQ(59876)長田(ナガタ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538867IS-009NQ(60258)長田(ナガタ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31541177IS-009NQ(60763)長田(ナガタ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543548IS-009NQ(61278)長田(ナガタ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535857IS-009NQ(58497)長尾(ナガオ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537652IS-009NQ(60017)長尾(ナガオ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31539752IS-009NQ(60547)長尾(ナガオ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542148IS-009NQ(60921)内藤(ナイトウ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする