曜日別特売

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ニ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ニ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ニ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ニ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ニ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ニ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ニ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ニ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ニ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31539935IS-009NQ(60549)新田(ニツタ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542254IS-009NQ(60937)新田(ニツタ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31544494IS-009NQ(61615)新田(ニツタ)ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31535875IS-009NQ(58500)西(ニシ)ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31537668IS-009NQ(60022)西(ニシ)ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31539865IS-009NQ(60550)西(ニシ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31544503IS-009NQ(61616)西(ニシ)ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31535893IS-009NQ(58502)西岡(ニシオカ)ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31537677IS-009NQ(60024)西岡(ニシオカ)ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31539874IS-009NQ(60553)西岡(ニシオカ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
31544528IS-009NQ(61618)西岡(ニシオカ)ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31539917IS-009NQ(62422)西原(ニシハラ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31535927IS-009NQ(58506)西山(ニシヤマ)ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542245IS-009NQ(60944)西山(ニシヤマ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31535902IS-009NQ(58503)西川(ニシカワ)ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31539883IS-009NQ(60554)西川(ニシカワ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542227IS-009NQ(60941)西川(ニシカワ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31544537IS-009NQ(61619)西川(ニシカワ)ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31537695IS-009NQ(60028)西村(ニシムラ)ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31539926IS-009NQ(60556)西村(ニシムラ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
31542236IS-009NQ(60943)西村(ニシムラ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31544546IS-009NQ(61625)西村(ニシムラ)ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31535918IS-009NQ(58504)西田(ニシダ)ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31537686IS-009NQ(60026)西田(ニシダ)ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31539892IS-009NQ(60555)西田(ニシダ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31535884IS-009NQ(58501)西尾(ニシオ)ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31544512IS-009NQ(61617)西尾(ニシオ)ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31539908IS-009NQ(60287)西野(ニシノ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542263IS-009NQ(62633)丹羽(ニワ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする