曜日別特売

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ハ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ハ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ハ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ハ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ハ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ハ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ハ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ハ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ハ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31540032IS-009NQ(62386)花田(ハナダ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535972IS-009NQ(58513)橋本(ハシモト)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537738IS-009NQ(60036)橋本(ハシモト)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540005IS-009NQ(60564)橋本(ハシモト)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542324IS-009NQ(60953)橋本(ハシモト)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544573IS-009NQ(61641)橋本(ハシモト)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537756IS-009NQ(60041)原(ハラ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542403IS-009NQ(60963)原(ハラ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537765IS-009NQ(60042)原田(ハラダ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540093IS-009NQ(60570)原田(ハラダ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542412IS-009NQ(60964)原田(ハラダ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535997IS-009NQ(58517)早川(ハヤカワ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540066IS-009NQ(60568)早川(ハヤカワ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537747IS-009NQ(60037)長谷川(ハセガワ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540014IS-009NQ(60565)長谷川(ハセガワ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542333IS-009NQ(60954)長谷川(ハセガワ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544582IS-009NQ(61642)長谷川(ハセガワ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535963IS-009NQ(58512)萩原(ハギワラ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537722IS-009NQ(60035)萩原(ハギワラ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544564IS-009NQ(61639)萩原(ハギワラ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536006IS-009NQ(58520)畠山(ハタヤマ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537774IS-009NQ(60043)畠山(ハタヤマ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540023IS-009NQ(60571)畠山(ハタヤマ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542342IS-009NQ(60965)畠山(ハタヤマ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544607IS-009NQ(61674)畠山(ハタヤマ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542367IS-009NQ(60957)浜田(ハマダ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544598IS-009NQ(61645)浜田(ハマダ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536015IS-009NQ(58521)服部(ハツトリ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537783IS-009NQ(60044)服部(ハツトリ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536024IS-009NQ(58523)林(ハヤシ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537792IS-009NQ(60046)林(ハヤシ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540075IS-009NQ(60574)林(ハヤシ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542385IS-009NQ(60968)林(ハヤシ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544616IS-009NQ(61685)林(ハヤシ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540084IS-009NQ(60373)林田(ハヤシダ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542394IS-009NQ(62667)林田(ハヤシダ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31535988IS-009NQ(58516)濱田(ハマダ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540057IS-009NQ(60567)濱田(ハマダ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542376IS-009NQ(60961)濱田(ハマダ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする