曜日別特売

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (フ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (フ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (フ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (フ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (フ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (フ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (フ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (フ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (フ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31537914IS-009NQ(60063)古川(フルカワ)ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31544704IS-009NQ(61737)古川(フルカワ)ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542543IS-009NQ(62640)古谷(フルヤ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542534IS-009NQ(62556)古田(フルタ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31536094IS-009NQ(58533)藤井(フジイ)ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31540188IS-009NQ(60584)藤井(フジイ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542482IS-009NQ(60978)藤井(フジイ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31544668IS-009NQ(61702)藤井(フジイ)ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31536112IS-009NQ(58535)藤原(フジハラ)ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31537896IS-009NQ(60060)藤原(フジハラ)ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31540224IS-009NQ(60590)藤原(フジハラ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542525IS-009NQ(60980)藤原(フジハラ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31544677IS-009NQ(61732)藤原(フジハラ)ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542498IS-009NQ(62584)藤川(フジカワ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31536128IS-009NQ(58536)藤村(フジムラ)ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542507IS-009NQ(60981)藤村(フジムラ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31544686IS-009NQ(61733)藤村(フジムラ)ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31540197IS-009NQ(60313)藤沢(フジサワ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31536103IS-009NQ(58534)藤田(フジタ)ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31537887IS-009NQ(60059)藤田(フジタ)ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31540206IS-009NQ(60585)藤田(フジタ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31536137IS-009NQ(58537)藤本(フジモト)ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31537905IS-009NQ(60062)藤本(フジモト)ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31540215IS-009NQ(60593)藤本(フジモト)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542516IS-009NQ(60982)藤本(フジモト)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31544695IS-009NQ(61734)藤本(フジモト)ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31537862IS-009NQ(60053)福井(フクイ)ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542446IS-009NQ(60975)福井(フクイ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31540163IS-009NQ(60368)福永(フクナガ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31540136IS-009NQ(60367)福岡(フクオカ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31540172IS-009NQ(62436)福原(フクハラ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542464IS-009NQ(62749)福原(フクハラ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31536085IS-009NQ(58532)福田(フクダ)ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31537878IS-009NQ(60055)福田(フクダ)ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31540154IS-009NQ(60583)福田(フクダ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542455IS-009NQ(60977)福田(フクダ)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31544652IS-009NQ(61701)福田(フクダ)ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31536076IS-009NQ(58531)福島(フクシマ)ブラック
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31540145IS-009NQ(60582)福島(フクシマ)グリーン
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
31542473IS-009NQ(62606)福本(フクモト)ピンク
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする