ネームキューブ ネーム印 印鑑 (マ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (マ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (マ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (マ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (マ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (マ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (マ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (マ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (マ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
全55種類を絞り込む
文字
色(本体)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31536313IS-009NQ(58565)丸山(マルヤマ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540355IS-009NQ(60630)丸山(マルヤマ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542692IS-009NQ(61065)丸山(マルヤマ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544878IS-009NQ(61794)丸山(マルヤマ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536234IS-009NQ(58554)松井(マツイ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537984IS-009NQ(60081)松井(マツイ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544783IS-009NQ(61772)松井(マツイ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31536243IS-009NQ(58555)松浦(マツウラ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544792IS-009NQ(61773)松浦(マツウラ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536277IS-009NQ(58560)松永(マツナガ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540312IS-009NQ(60625)松永(マツナガ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542656IS-009NQ(61048)松永(マツナガ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544835IS-009NQ(61786)松永(マツナガ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538002IS-009NQ(60084)松岡(マツオカ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540285IS-009NQ(60622)松岡(マツオカ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542622IS-009NQ(61042)松岡(マツオカ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544817IS-009NQ(61775)松岡(マツオカ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538018IS-009NQ(60085)松下(マツシタ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540294IS-009NQ(60623)松下(マツシタ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542638IS-009NQ(61043)松下(マツシタ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540328IS-009NQ(60626)松原(マツバラ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542674IS-009NQ(61049)松原(マツバラ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544844IS-009NQ(61787)松原(マツバラ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536304IS-009NQ(58564)松山(マツヤマ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544862IS-009NQ(61792)松山(マツヤマ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536286IS-009NQ(58562)松村(マツムラ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538036IS-009NQ(60090)松村(マツムラ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540337IS-009NQ(60627)松村(マツムラ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536268IS-009NQ(58559)松田(マツダ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538027IS-009NQ(60086)松田(マツダ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540303IS-009NQ(60624)松田(マツダ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542647IS-009NQ(61044)松田(マツダ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544826IS-009NQ(61777)松田(マツダ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536252IS-009NQ(58556)松尾(マツオ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537993IS-009NQ(60083)松尾(マツオ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540276IS-009NQ(60621)松尾(マツオ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542613IS-009NQ(61040)松尾(マツオ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544808IS-009NQ(61774)松尾(マツオ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536295IS-009NQ(58563)松本(マツモト)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31538045IS-009NQ(60091)松本(マツモト)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540346IS-009NQ(60628)松本(マツモト)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542683IS-009NQ(61053)松本(マツモト)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544853IS-009NQ(61791)松本(マツモト)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542665IS-009NQ(62748)松野(マツノ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536207IS-009NQ(58549)前川(マエカワ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536216IS-009NQ(58550)前田(マエダ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31537966IS-009NQ(60077)前田(マエダ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540267IS-009NQ(60615)前田(マエダ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542595IS-009NQ(60998)前田(マエダ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544756IS-009NQ(61768)前田(マエダ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする