ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ミ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ミ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ミ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ミ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ミ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ミ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ミ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ミ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ミ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31536356IS-009NQ(58576)宮下(ミヤシタ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538097IS-009NQ(60107)宮下(ミヤシタ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542735IS-009NQ(62629)宮原(ミヤハラ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540425IS-009NQ(60640)宮崎(ミヤザキ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542726IS-009NQ(61083)宮崎(ミヤザキ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544932IS-009NQ(61840)宮崎(ミヤザキ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538088IS-009NQ(60105)宮川(ミヤカワ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544923IS-009NQ(61830)宮川(ミヤカワ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536365IS-009NQ(58577)宮田(ミヤタ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544948IS-009NQ(61891)宮田(ミヤタ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536347IS-009NQ(58573)宮内(ミヤウチ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540407IS-009NQ(60638)宮内(ミヤウチ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536374IS-009NQ(58578)宮本(ミヤモト)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538106IS-009NQ(60109)宮本(ミヤモト)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540434IS-009NQ(60643)宮本(ミヤモト)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542744IS-009NQ(61087)宮本(ミヤモト)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544957IS-009NQ(61905)宮本(ミヤモト)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540398IS-009NQ(60376)溝口(ミゾグチ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538054IS-009NQ(60097)三浦(ミウラ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540364IS-009NQ(60631)三浦(ミウラ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542708IS-009NQ(61066)三浦(ミウラ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544887IS-009NQ(61806)三浦(ミウラ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536322IS-009NQ(58569)三好(ミヨシ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542753IS-009NQ(61069)三好(ミヨシ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544905IS-009NQ(61816)三好(ミヨシ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538063IS-009NQ(60098)三上(ミカミ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540373IS-009NQ(60632)三上(ミカミ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542717IS-009NQ(61067)三上(ミカミ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538072IS-009NQ(60099)三宅(ミヤケ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
31540416IS-009NQ(60633)三宅(ミヤケ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544896IS-009NQ(61813)三宅(ミヤケ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542762IS-009NQ(62630)三輪(ミワ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536338IS-009NQ(58570)水野(ミズノ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540382IS-009NQ(60635)水野(ミズノ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31544914IS-009NQ(61828)南(ミナミ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする