ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ヨ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ヨ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ヨ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ヨ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ヨ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ヨ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ヨ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ヨ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ヨ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※◆がついている分は、「吉」下の棒が長い(つちよし)になります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31536548IS-009NQ(58607)◆吉田(ヨシダ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538334IS-009NQ(60138)◆吉田(ヨシダ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540592IS-009NQ(60676)◆吉田(ヨシダ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31545176IS-009NQ(62057)◆吉田(ヨシダ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536523IS-009NQ(58604)横山(ヨコヤマ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542963IS-009NQ(61132)横山(ヨコヤマ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31545158IS-009NQ(62038)横山(ヨコヤマ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538307IS-009NQ(60134)横田(ヨコタ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540574IS-009NQ(60670)横田(ヨコタ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542954IS-009NQ(61131)横田(ヨコタ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542972IS-009NQ(62766)吉井(ヨシイ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538316IS-009NQ(60136)吉岡(ヨシオカ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536532IS-009NQ(58606)吉川(ヨシカワ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538325IS-009NQ(60137)吉川(ヨシカワ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540583IS-009NQ(60675)吉川(ヨシカワ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542988IS-009NQ(61141)吉川(ヨシカワ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31545167IS-009NQ(62045)吉川(ヨシカワ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538352IS-009NQ(60141)吉村(ヨシムラ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540626IS-009NQ(60679)吉村(ヨシムラ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31545194IS-009NQ(62062)吉村(ヨシムラ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536557IS-009NQ(58608)吉田(ヨシダ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538343IS-009NQ(60139)吉田(ヨシダ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540608IS-009NQ(60677)吉田(ヨシダ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31542997IS-009NQ(61150)吉田(ヨシダ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31545185IS-009NQ(62060)吉田(ヨシダ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540617IS-009NQ(60678)吉野(ヨシノ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31545203IS-009NQ(62063)米田(ヨネダ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする