ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ワ)

ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ワ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ワ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ワ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ワ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ワ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ワ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ワ) - PLUS(プラス)[文具]ネームキューブ ネーム印 印鑑 (ワ) - PLUS(プラス)[文具]

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ!
特長
・四角いボディで転がらない!
四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。
使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。
・まっすぐ捺印しやすい!
四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。
・約3,000回の連続捺印が可能!
1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。
・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える!
手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
※インクカラーは朱です。
※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。

シリーズネームキューブ書体楷書体対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
全22種類を絞り込む
文字
色(本体)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
文字
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31536566IS-009NQ(58612)若林(ワカバヤシ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31545212IS-009NQ(62064)若林(ワカバヤシ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536602IS-009NQ(58616)渡部(ワタベ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540653IS-009NQ(60685)渡部(ワタベ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31545255IS-009NQ(62088)渡部(ワタベ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536575IS-009NQ(58613)渡辺(ワタナベ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538368IS-009NQ(60144)渡辺(ワタナベ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543015IS-009NQ(61161)渡辺(ワタナベ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31545228IS-009NQ(62069)渡辺(ワタナベ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536584IS-009NQ(58614)渡邊(ワタナベ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538377IS-009NQ(60145)渡邊(ワタナベ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540635IS-009NQ(60683)渡邊(ワタナベ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543024IS-009NQ(61164)渡邊(ワタナベ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31545237IS-009NQ(62078)渡邊(ワタナベ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536593IS-009NQ(58615)渡邉(ワタナベ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31538386IS-009NQ(60146)渡邉(ワタナベ)ホワイト
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31540644IS-009NQ(60684)渡邉(ワタナベ)グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543033IS-009NQ(61165)渡邉(ワタナベ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31545246IS-009NQ(62079)渡邉(ワタナベ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31536618IS-009NQ(58617)和田(ワダ)ブラック
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31543006IS-009NQ(61167)和田(ワダ)ピンク
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
31545264IS-009NQ(62089)和田(ワダ)ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする