印刷標示粘着テープ

印刷標示粘着テープ - 光洋化学印刷標示粘着テープ - 光洋化学
(1件のレビュー)

養生テープタイプで、切れ味がとてもよく快適に作業を行えます。

テープ地色テープ幅(mm)60特性はがせる・柔軟・屋外使用可主な用途表示・安全用テープ長さ(m)25基材ポリエチレン文字色粘着力(N/25mm)7言語表示日本語・英語・中国語・韓国語内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27433833立入禁止 60×25立入禁止
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27433849注意 60×25注意
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27433833
2021-09-25
用途: 現場の仮囲い用
有限会社 松建工業建設業・工事業

コンクリートの打設後にカラーコーンやバリケードを設置するスペースがない時に使用。
粘着テープがあればどこでも貼り付け出来るので、簡易柵としてとても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする