曜日別特売

スモールケースR-305

スモールケースR-305 - NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-305 - NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-305 - NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-305 - NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-305 - NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-305 - NEOKEEPR(ネオキーパー)

化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備

用途
工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有質量(kg)2.3高さ内寸(mm)(フタ)36、(本体)86防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)253有効内寸法・奥行(mm)326有効内寸法・高さ(mm)122有効内寸法・幅(mm)199内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27434025R-305-BK360×253×132ブラック
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27434034R-305-GN360×253×132アーミーグリーン
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする