ミディアムケースR-409

ミディアムケースR-409 - NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-409 - NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-409 - NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-409 - NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-409 - NEOKEEPR(ネオキーパー)
(1件のレビュー)

化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備

用途
工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
仕様鍵穴:有質量(kg)6.8ブラック高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)391防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)448RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)401有効内寸法・高さ(mm)429有効内寸法・幅(mm)282内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27434235R-409478×370×448
オープン
24,980
27,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27434235
2019-07-26
用途: 測量機器配送運搬用

今回測量精密機器配送運搬用に当たり内部緩衝剤の加工性の良さ及び外箱の強度に満足致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする