モノタロウ

バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付

バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 - モノタロウバックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 - モノタロウバックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 - モノタロウバックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 - モノタロウ
(9件のレビュー)

DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。

用途後方確認用小型カメラ有効画素数628×582仕様PC7740センサー適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)電圧(V)12/24レンズアングル:170/135度電線仕様防水線:22m動作環境-20度~80度視野角110度照度(Lux)0.1防水保護等級IP67SNR値48db内容量1個
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※取扱い説明書をよく確認・理解の上ご使用お願いします。
※注文コード:68210013に接続して使用可能な商品になります。
※広角レンズは左右170°まで写すことができますが、視野角が110°ですので、ディスプレイに170°の映像を写すと左右の60°は色が多少変化したり映像が歪む、ボケる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27434558-
6,598
7,258(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バックカメラ 12V/24V共用 防水コード22m付.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27434558
2024-05-01
用途: モニターレスのトラック使用過程車に
株式会社豊島タマヰ運輸

配線も通しやすいくらいに細くて、コスパ最高。バック信号をとるスキルがあれば、安心してつけられます。欲を言えば、囲うカバーがプラスチックで良いので欲しいくらいです

対象商品 : 27434558
2021-03-12
用途: プロパンガス配送車のバックカメラに使用
株式会社鈴与ガスあんしんネット電気・ガス・熱供給・水道業

取付が意外に簡単にできて画像もきれいにうつるので購入して良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 27434558
2020-05-09
用途: 車のバックカメラとして

積載車に設置しました。電源取り口は運転席側で取る必要があるためうまく取り出すことができるか不安でしたが、シガーソケットの電源を利用して取り付けました。実装配線したところとても結線しやすかった。満足です。カメラの解像度も文句なし。

1が参考にしています
2023-03-03
用途: カメラの故障が多い

5台同時に取り付けたが、2台は一年以内に故障してしまった。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 27434558
2019-05-17
用途: トラック用

バックライトの明るさだけでしっかり夜間も見えます。

1が参考にしています
2022-05-31
用途: トラック用のバックアイカメラ

トラックに取付けて数日でnosignalと青い画面になって映らなくなった。取付が簡単なのと価格的には大変良いが、不具合が多すぎると思う。このカメラと同品を数台購入しているが、雨が降ると映らなくなる個とが多いので取付の際は雨等に注意して取付する様にしましょう。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 27434558
2022-07-02
用途: 積載車取り付け
プラストレード合同会社自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け2週間で映像が途切れました、配線には異状なくカメラの故障です

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら返品をお申し付け下さい。
今後ともモノタロウをよろしくお願い致します。

対象商品 : 27434558
2021-07-12
用途: トラックのバックカメラ

ケーブルの途中についている基盤のはんだ付けが、設置作業中に取れてしまった。あんな華奢なつけ方では、取れて当然。モノタロウブランドの別のバックカメラのレビューにも同様の現象が報告されています。改善するつもりがないのか?

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする