テンパール工業
安全ブレーカ
安全ブレーカ
フレーム
30AF
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
57
寸法W(mm)
32
JIS規格
JIS C 8211 Ann2
逆接続
可
端子
ソルダレス
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27441917
B-1EA 2A 産業用(交流用・直流用)
¥
6,890
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27441926
B-1EA 3A 産業用(交流用・直流用)
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27441935
B-1EA 5A 産業用(交流用・直流用)
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
27441944
B-1EA 6A 産業用(交流用・直流用)
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27441953
B-1EA 10A 産業用(交流用・直流用)
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
27441969
B-1EA 15A 産業用(交流用・直流用)
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
27441978
B-1EA 20A 産業用(交流用・直流用)
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
27441987
B-1EA 30A 産業用(交流用・直流用)
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください