テンパール工業
安全ブレーカ
安全ブレーカ
フレーム
30AF
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
57
寸法W(mm)
32
JIS規格
JIS C 8211 Ann2
逆接続
可
端子
ソルダレス
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27441996
B-2EA 6A 産業用(交流用・直流用)
¥
2,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
27442005
B-2EA 10A 産業用(交流用・直流用)
¥
2,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27442014
B-2EA 15A 産業用(交流用・直流用)
¥
2,180
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27442023
B-2EA 20A 産業用(交流用・直流用)
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27442039
B-2EA 30A 産業用(交流用・直流用)
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください