テンパール工業
安全ブレーカ
安全ブレーカ
フレーム
50AF
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
57
寸法W(mm)
32
JIS規格
JIS C 8211 Ann2
逆接続
可
端子
ソルダレス
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27442075
B-2HA 40A DCヨウ
¥
8,230
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
27442084
B-2HA 50A DCヨウ
¥
8,230
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27442048
B-2HA 15A DCヨウ
¥
4,220
取扱い終了
27442057
B-2HA 20A DCヨウ
¥
4,220
取扱い終了
27442066
B-2HA 30A DCヨウ
¥
4,220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください