テンパール工業
Eシリーズ 配線用遮断器
経済シリーズ
フレーム
30AF
寸法H(mm)
105
寸法D(mm)
67.5
寸法W(mm)
70
JIS規格
JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可
端子
M5
内容量
1台
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27442136
B-33MEC 1.3A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442145
B-33MEC 1.3A SD
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442154
B-33MEC 2.6A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442163
B-33MEC 2.6A SD
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442179
B-33MEC 3A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442188
B-33MEC 3A SD
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442197
B-33MEC 4.2A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442206
B-33MEC 4.2A SD
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442215
B-33MEC 5A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442224
B-33MEC 5A SD
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442233
B-33MEC 5.5A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442249
B-33MEC 5.5A SD
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
27442258
B-33MEC 7.4A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442267
B-33MEC 7.4A SD
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442276
B-33MEC 10A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442285
B-33MEC 10A SD
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442294
B-33MEC 15A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442303
B-33MEC 15A SD
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442319
B-33MEC 16A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442328
B-33MEC 16A SD
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442337
B-33MEC 20A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442346
B-33MEC 20A SD
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442355
B-33MEC 25A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442364
B-33MEC 25A SD
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442373
B-33MEC 30A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442389
B-33MEC 30A SD
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442398
B-33MEC 32A FP
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442407
B-33MEC 32A SD
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください