Eシリーズ 配線用遮断器

Eシリーズ 配線用遮断器 - テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器 - テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器 - テンパール工業Eシリーズ 配線用遮断器 - テンパール工業

経済シリーズ

JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続内容量1台
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27442416B-32EC 3A FP30AF10567.547M5
9,500
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442425B-32EC 3A SD30AF10567.547M5
5,000
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442434B-32EC 5A FP30AF10567.547M5
9,500
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442443B-32EC 5A SD30AF10567.547M5
5,000
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442459B-32EC 10A AX30AF10567.547M5
4,400
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442468B-32EC 10A FP30AF10567.547M5
9,500
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442477B-32EC 10A SD30AF10567.547M5
5,000
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442486B-32EC 15A FP30AF10567.547M5
9,500
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442495B-32EC 15A SD30AF10567.547M5
5,000
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442504B-32EC 20A FP30AF10567.547M5
9,500
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442513B-32EC 20A SD30AF10567.547M5
5,000
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
27442529B-32EC 30A FP30AF10567.547M5
9,500
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442538B-32EC 30A SD30AF10567.547M5
5,000
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442547B-33EC 15A FP30AF10567.570M5
11,800
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442556B-33EC 15A SD30AF10567.570M5
7,200
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442565B-33EC 20A FP30AF10567.570M5
11,800
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442574B-33EC 20A SD30AF10567.570M5
7,200
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442583B-33EC 30A FP30AF10567.570M5
11,800
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442599B-33EC 30A SD30AF10567.570M5
7,200
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442608B-52EC 15A FP50AF10567.547M5
11,700
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442617B-52EC 15A SD50AF10567.547M5
7,100
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442626B-52EC 20A FP50AF10567.547M5
11,700
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442635B-52EC 20A SD50AF10567.547M5
7,100
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442644B-52EC 30A FP50AF10567.547M5
11,700
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442653B-52EC 30A SD50AF10567.547M5
7,100
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442669B-52EC 40A FP50AF10567.547M5
11,700
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442678B-52EC 40A SD50AF10567.547M5
7,100
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442687B-52EC 50A FP50AF10567.547M5
11,700
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442696B-52EC 50A SD50AF10567.547M5
7,100
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442705B-53EC 15A FP50AF10567.570M5
13,600
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442714B-53EC 15A SD50AF10567.570M5
9,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442723B-53EC 20A FP50AF10567.570M5
13,600
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442739B-53EC 20A SD50AF10567.570M5
9,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442748B-53EC 30A FP50AF10567.570M5
13,600
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442757B-53EC 30A SD50AF10567.570M5
9,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442766B-53EC 40A FP50AF10567.570M5
13,600
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442775B-53EC 40A SD50AF10567.570M5
9,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442784B-53EC 50A FP50AF10567.570M5
13,600
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442793B-53EC 50A SD50AF10567.570M5
9,100
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442809B-62EC 60A FP60AF10567.547M6
13,600
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442818B-62EC 60A SD60AF10567.547M6
9,000
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442827B-63EC 60A FP60AF10567.570M6
15,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442836B-63EC 60A SD60AF10567.570M6
11,300
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442845B-102EC 50A FP100AF1308075M8
25,400
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442854B-102EC 50A SD100AF1308075M8
20,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442863B-102EC 60A FP100AF1308075M8
25,400
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442879B-102EC 60A SD100AF1308075M8
20,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442888B-102EC 75A FP100AF1308075M8
25,400
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442897B-102EC 75A SD100AF1308075M8
20,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27442906B-102EC 100A FP100AF1308075M8
25,400
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする