曜日別特売

単3中性線欠相保護付 配線用遮断器

単3中性線欠相保護付 配線用遮断器 - テンパール工業単3中性線欠相保護付 配線用遮断器 - テンパール工業

単3中性線欠相保護付

JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2逆接続不可内容量1台
全34種類を絞り込む
フレーム
端子
34種類すべて表示中
注文コード
品番
フレーム
端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27443983BU-123.1EC 60A リードセンツキ FP125AFM8
48,600
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27443999BU-123.1EC 60A リードセンツキ SD125AFM8
38,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444008BU-123.1EC 75A リードセンツキ FP125AFM8
48,600
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444017BU-123.1EC 75A リードセンツキ SD125AFM8
38,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444026BU-123.1EC 100A リードセンツキ FP125AFM8
48,600
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444035BU-123.1EC 100A リードセンツキ SD125AFM8
38,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444044BU-123.1EC 120A リードセンツキ FP125AFM8
48,600
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444053BU-123.1EC 120A リードセンツキ SD125AFM8
38,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444069BU-123.1EC 125A リードセンツキ FP125AFM8
48,600
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444078BU-123.1EC 125A リードセンツキ SD125AFM8
38,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444087BU-153.1EA 150A リードセンツキ FP150AFM8
40,500
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444096BU-153.1EA 150A リードセンツキ SD150AFM8
32,300
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444114BU-153.1EC 150A リードセンツキ FP150AFM8
48,600
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444123BU-153.1EC 150A リードセンツキ SD150AFM8
38,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444139BU-223.1EA 125A リードセンツキ FP225AFM8
61,000
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444148BU-223.1EA 125A リードセンツキ SD225AFM8
54,200
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444157BU-223.1EA 150A リードセンツキ FP225AFM8
61,000
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444166BU-223.1EA 150A リードセンツキ SD225AFM8
54,200
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444175BU-223.1EA 175A リードセンツキ FP225AFM8
61,000
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444184BU-223.1EA 175A リードセンツキ SD225AFM8
54,200
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444193BU-223.1EA 200A リードセンツキ SD225AFM8
54,200
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444209BU-223.1EA 225A リードセンツキ FP225AFM8
61,000
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444218BU-223.1EA 225A リードセンツキ SD225AFM8
54,200
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444227BU-253.1EA 250A リードセンツキ FP250AFM8
69,800
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444236BU-253.1EA 250A リードセンツキ SD250AFM8
63,000
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444245BU-403.1EA 250A リードセンツキ FP400AFM12
129,100
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444254BU-403.1EA 250A リードセンツキ SD400AFM12
121,300
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444263BU-403.1EA 300A リードセンツキ FP400AFM12
129,100
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
27444279BU-403.1EA 300A リードセンツキ SD400AFM12
121,300
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444288BU-403.1EA 350A リードセンツキ FP400AFM12
137,300
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444297BU-403.1EA 350A リードセンツキ SD400AFM12
129,500
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444306BU-403.1EA 400A リードセンツキ FP400AFM12
137,300
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444315BU-403.1EA 400A リードセンツキ SD400AFM12
129,500
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27444105BU-153.1EA 150A リードセンツキ150AFM8
24,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27444105BU-153.1EA 150A リードセンツキ39205442BU-153.1EC 150ABU-153.1EA 150A リードセンツキ 配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業 39205442配線用遮断器(欠相保護付) リード線付テンパール工業1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする