テンパール工業
無負荷時遮断機能付 配線用遮断器
無負荷時遮断機能付
フレーム
150AF
寸法H(mm)
130
寸法D(mm)
80
寸法W(mm)
75
定格インパルス耐電圧(kV)
25
逆接続
不可
端子
M8
アズワン品番
65-0286-32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27448524
BF-153EC 150A 無負荷時遮断機能付
¥
75,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください