曜日別特売

Eシリーズ 漏電遮断器

Eシリーズ 漏電遮断器 - テンパール工業

経済タイプ

寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可端子M5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30内容量1台
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
接続方式
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27448619GB-3MEC 1.3A 15MA FP3埋込形15
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448628GB-3MEC 1.3A 15MA SD3裏面形15
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448637GB-3MEC 1.3A 30MA FP3埋込形30
18,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
27448646GB-3MEC 1.3A 30MA SD3裏面形30
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448655GB-3MEC 2.6A 15MA FP6埋込形15
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448664GB-3MEC 2.6A 15MA SD6裏面形15
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448673GB-3MEC 2.6A 30MA FP6埋込形30
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448689GB-3MEC 2.6A 30MA SD6裏面形30
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448698GB-3MEC 4.2A 15MA FP2埋込形15
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448707GB-3MEC 4.2A 15MA SD2裏面形15
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448716GB-3MEC 4.2A 30MA FP2埋込形30
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448725GB-3MEC 4.2A 30MA SD2裏面形30
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448734GB-3MEC 5.5A 15MA FP5埋込形15
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448743GB-3MEC 5.5A 15MA SD5裏面形15
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448759GB-3MEC 5.5A 30MA FP5埋込形30
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448768GB-3MEC 5.5A 30MA SD5裏面形30
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448777GB-3MEC 7.4A 15MA FP4埋込形15
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448786GB-3MEC 7.4A 15MA SD4裏面形15
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448795GB-3MEC 7.4A 30MA FP4埋込形30
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448804GB-3MEC 7.4A 30MA SD4裏面形30
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448813GB-3MEC 10A 15MA FP10埋込形15
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448829GB-3MEC 10A 15MA SD10裏面形15
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448838GB-3MEC 10A 30MA FP10埋込形30
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448847GB-3MEC 10A 30MA SD10裏面形30
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448856GB-3MEC 15A 15MA FP15埋込形15
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448865GB-3MEC 15A 15MA SD15裏面形15
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448874GB-3MEC 15A 30MA FP15埋込形30
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448883GB-3MEC 15A 30MA SD15裏面形30
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448899GB-3MEC 20A 15MA FP20埋込形15
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448908GB-3MEC 20A 15MA SD20裏面形15
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448917GB-3MEC 20A 30MA FP20埋込形30
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448926GB-3MEC 20A 30MA SD20裏面形30
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448935GB-3MEC 25A 15MA FP25埋込形15
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448944GB-3MEC 25A 15MA SD25裏面形15
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448953GB-3MEC 25A 30MA FP25埋込形30
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448969GB-3MEC 25A 30MA SD25裏面形30
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448978GB-3MEC 30A 15MA FP30埋込形15
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448987GB-3MEC 30A 15MA SD30裏面形15
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27448996GB-3MEC 30A 30MA FP30埋込形30
18,500
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449005GB-3MEC 30A 30MA SD30裏面形30
13,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする