曜日別特売

Eシリーズ 漏電遮断器

Eシリーズ 漏電遮断器 - テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器 - テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器 - テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器 - テンパール工業

経済タイプ

JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2内容量1台
全477種類を絞り込む
定格電流(A)
477種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27449014GB-32EC 15A 15MA FP-AC100-AC200105(115)67.515
17,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449023GB-32EC 15A 15MA SD-AC100-AC200105(115)67.515
12,400
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449039GB-32EC 15A 30MA FP-AC100-AC200105(115)67.515
17,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449048GB-32EC 15A 30MA SD-AC100-AC200105(115)67.515
12,400
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449057GB-32EC 20A 100mA FP-AC100-AC200105(115)67.520
17,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449066GB-32EC 20A 100mA SD-AC100-AC200105(115)67.520
12,400
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449075GB-32EC 20A 15MA FP-AC100-AC200105(115)67.520
17,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449084GB-32EC 20A 15MA SD-AC100-AC200105(115)67.520
12,400
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449093GB-32EC 20A 30MA FP-AC100-AC200105(115)67.520
17,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449109GB-32EC 20A 30MA SD-AC100-AC200105(115)67.520
12,400
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449118GB-32EC 30A 100mA FP-AC100-AC200105(115)67.530
17,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449127GB-32EC 30A 100mA SD-AC100-AC200105(115)67.530
12,400
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449136GB-32EC 30A 15MA FP-AC100-AC200105(115)67.530
17,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449145GB-32EC 30A 15MA SD-AC100-AC200105(115)67.530
12,400
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449154GB-32EC 30A 30MA FP-AC100-AC200105(115)67.530
17,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449163GB-32EC 30A 30MA SD-AC100-AC200105(115)67.530
12,400
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449179GB-33EC 15A 15mA 200-415V FP-AC200-AC415105(115)67.515
19,400
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449188GB-33EC 15A 15mA 200-415V SD-AC200-AC415105(115)67.515
14,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449197GB-33EC 15A 15MA FP-AC100-AC200105(115)67.515
18,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449206GB-33EC 15A 15MA SD-AC100-AC200105(115)67.515
13,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449215GB-33EC 15A 30mA 200-415V FP-AC200-AC415105(115)67.515
19,400
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449224GB-33EC 15A 30mA 200-415V SD-AC200-AC415105(115)67.515
14,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449233GB-33EC 15A 30MA FP-AC100-AC200105(115)67.515
18,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449249GB-33EC 15A 30MA SD-AC100-AC200105(115)67.515
13,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449258GB-33EC 20A 100mA 200-415V FP-AC200-AC415105(115)67.520
19,400
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449267GB-33EC 20A 100mA 200-415V SD-AC200-AC415105(115)67.520
14,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
27449276GB-33EC 20A 100mA FP-AC100-AC200105(115)67.520
18,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449285GB-33EC 20A 100mA SD-AC100-AC200105(115)67.520
13,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449294GB-33EC 20A 15mA 200-415V FP-AC200-AC415105(115)67.520
19,400
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449303GB-33EC 20A 15mA 200-415V SD-AC200-AC415105(115)67.520
14,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449319GB-33EC 20A 15MA FP-AC100-AC200105(115)67.520
18,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449328GB-33EC 20A 15MA SD-AC100-AC200105(115)67.520
13,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449337GB-33EC 20A 30mA 200-415V FP-AC200-AC415105(115)67.520
19,400
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449346GB-33EC 20A 30mA 200-415V SD-AC200-AC415105(115)67.520
14,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449355GB-33EC 20A 30MA FP-AC100-AC200105(115)67.520
18,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449364GB-33EC 20A 30MA SD-AC100-AC200105(115)67.520
13,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449373GB-33EC 30A 100mA 200-415V FP-AC200-AC415105(115)67.530
19,400
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449389GB-33EC 30A 100mA 200-415V SD-AC200-AC415105(115)67.530
14,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449398GB-33EC 30A 100mA FP-AC100-AC200105(115)67.530
18,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449407GB-33EC 30A 100mA SD-AC100-AC200105(115)67.530
13,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449416GB-33EC 30A 15mA 200-415V FP-AC200-AC415105(115)67.530
19,400
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449425GB-33EC 30A 15mA 200-415V SD-AC200-AC415105(115)67.530
14,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449434GB-33EC 30A 15MA FP-AC100-AC200105(115)67.530
18,300
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449443GB-33EC 30A 15MA SD-AC100-AC200105(115)67.530
13,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449459GB-33EC 30A 30mA 200-415V FP-AC200-AC415105(115)67.530
19,400
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449468GB-33EC 30A 30mA 200-415V SD-AC200-AC415105(115)67.530
14,800
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449477GB-33EC 30A 30MA FP-AC100-AC200105(115)67.530
18,300
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449486GB-33EC 30A 30MA SD-AC100-AC200105(115)67.530
13,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449495GB-52EC 15A 15mA FP-AC100-AC200105(115)67.515
19,600
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27449504GB-52EC 15A 15mA SD-AC100-AC200105(115)67.515
15,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする