曜日別特売

単3中性線欠相保護付 漏電遮断器

単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 - テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 - テンパール工業

単3中性線欠相保護付

定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E内容量1台
全88種類を絞り込む
フレーム(AF)
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
接続方式
88種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
端子
フレーム(AF)
定格遮断容量(kA)
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
接続方式
JIS規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27453939GBU-123.1EC 60A 30mA FP80M8125(AC100V/AC200V)25/76030埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
52,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27453948GBU-123.1EC 60A 30mA SD80M8125(AC100V/AC200V)25/76030裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
42,100
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
27453957GBU-123.1EC 60A W2 FP80M8125(AC100V/AC200V)25/760100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
52,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27453966GBUL-123.1EC 60A W2 ジエン FP80M8125(AC100V/AC200V)25/760100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
57,700
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27453975GBUL-123.1EC 60A W2 ジエン SD80M8125(AC100V/AC200V)25/760100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
47,900
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
27453993GBU-123.1EC 60A W2 SD80M8125(AC100V/AC200V)25/760100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
42,100
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454009GBU-123.1EC 75A 30mA FP80M8125(AC100V/AC200V)25/77530埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
52,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454018GBU-123.1EC 75A 30mA SD80M8125(AC100V/AC200V)25/77530裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
42,100
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454027GBU-123.1EC 75A W2 FP80M8125(AC100V/AC200V)25/775100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
52,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454036GBUL-123.1EC 75A W2 ジエン FP80M8125(AC100V/AC200V)25/775100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
57,700
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454045GBUL-123.1EC 75A W2 ジエン SD80M8125(AC100V/AC200V)25/775100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
47,900
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454063GBU-123.1EC 75A W2 SD80M8125(AC100V/AC200V)25/775100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
42,100
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454079GBU-123.1EC 100A 30mA FP80M8125(AC100V/AC200V)25/710030埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
52,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454088GBU-123.1EC 100A 30mA SD80M8125(AC100V/AC200V)25/710030裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
42,100
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454097GBU-123.1EC 100A W2 FP80M8125(AC100V/AC200V)25/7100100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
52,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454106GBUL-123.1EC 100A W2 ジエン FP80M8125(AC100V/AC200V)25/7100100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
57,700
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454115GBUL-123.1EC 100A W2 ジエン SD80M8125(AC100V/AC200V)25/7100100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
47,900
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454133GBU-123.1EC 100A W2 SD80M8125(AC100V/AC200V)25/7100100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
42,100
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454149GBU-123.1EC 120A 30mA FP リードセンツキ80M8125(AC100V/AC200V)25/712030埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
52,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454158GBU-123.1EC 120A 30mA SD リードセンツキ80M8125(AC100V/AC200V)25/712030裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
42,100
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454167GBU-123.1EC 120A W2 FP リードセンツキ80M8125(AC100V/AC200V)25/7120100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
52,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454176GBUL-123.1EC 120A W2 ジエン FP80M8125(AC100V/AC200V)25/7120100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
57,700
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454185GBUL-123.1EC 120A W2 ジエン SD80M8125(AC100V/AC200V)25/7120100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
47,900
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454203GBU-123.1EC 120A W2 SD リードセンツキ80M8125(AC100V/AC200V)25/7120100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
42,100
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454219GBU-123.1EC 125A 30mA FP80M8125(AC100V/AC200V)25/712530埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
52,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454228GBU-123.1EC 125A 30mA SD80M8125(AC100V/AC200V)25/712530裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
42,100
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454237GBU-123.1EC 125A W2 FP80M8125(AC100V/AC200V)25/7125100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
52,000
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454246GBUL-123.1EC 125A W2 ジエン FP80M8125(AC100V/AC200V)25/7125100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
57,700
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454255GBUL-123.1EC 125A W2 ジエン SD80M8125(AC100V/AC200V)25/7125100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
47,900
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454273GBU-123.1EC 125A W2 SD80M8125(AC100V/AC200V)25/7125100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
42,100
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454289GBU-153.1EC 150A 30mA FP80M8150(AC100V/AC200V)25/715030埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
72,200
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454307GBU-153.1EC 150A W2 FP80M8150(AC100V/AC200V)25/7150100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
72,200
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454316GBUL-153.1EC 150A W2 ジエン FP80M8150(AC100V/AC200V)25/7150100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
78,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454325GBUL-153.1EC 150A W2 ジエン SD80M8150(AC100V/AC200V)25/7150100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
54,500
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454343GBU-153.1EC 150A W2 SD80M8150(AC100V/AC200V)25/7150100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2130(160)7560
48,700
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454359GBU-223.1EA 125A 30mA FP82M8225(AC100V/AC200V)35/912530埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
68,900
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454368GBU-223.1EA 125A 30mA SD82M8225(AC100V/AC200V)35/912530裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
61,900
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454377GBU-223.1EA 125A W2 FP82M8225(AC100V/AC200V)35/9125100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
68,900
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454386GBUL-223.1EA 125A W2 ジエン82M8225(AC100V/AC200V)35/9125100/200/500表面形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
58,400
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454395GBU-223.1EA 125A W2 SD82M8225(AC100V/AC200V)35/9125100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
61,900
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454404GBU-223.1EA 150A 30mA FP82M8225(AC100V/AC200V)35/915030埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
68,900
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454413GBU-223.1EA 150A 30mA SD82M8225(AC100V/AC200V)35/915030裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
61,900
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454429GBU-223.1EA 150A W2 FP82M8225(AC100V/AC200V)35/9150100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
68,900
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454438GBUL-223.1EA 150A W2 ジエン82M8225(AC100V/AC200V)35/9150100/200/500表面形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
58,400
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454447GBU-223.1EA 150A W2 SD82M8225(AC100V/AC200V)35/9150100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
61,900
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454456GBU-223.1EA 175A 30mA FP82M8225(AC100V/AC200V)35/917530埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
68,900
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454465GBU-223.1EA 175A 30mA SD82M8225(AC100V/AC200V)35/917530裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
61,900
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454474GBU-223.1EA 175A W2 FP82M8225(AC100V/AC200V)35/9175100/200/500埋込形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
68,900
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454483GBUL-223.1EA 175A W2 ジエン82M8225(AC100V/AC200V)35/9175100/200/500表面形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
58,400
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
27454499GBU-223.1EA 175A W2 SD82M8225(AC100V/AC200V)35/9175100/200/500裏面形JIS C 8201-2-2 Ann2165(225)10560
61,900
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする