曜日別特売

高機能住宅用分電盤(ガス発電システム)

高機能住宅用分電盤(ガス発電システム) - テンパール工業

発電システム用住宅用分電盤

形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能ガス発電システム用内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27456626MALG34082GS2 40A 8+2 ガス発電449
63,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456635MALG35082GS2 50A 8+2 ガス発電449
63,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456644MALG36082GS2 60A 8+2 ガス発電449
63,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456653MALG34122GS2 40A 12+2 ガス発電483
74,600
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456669MALG35122GS2 50A 12+2 ガス発電483
74,600
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456678MALG36122GS2 60A 12+2 ガス発電483
74,600
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456687MALG34162GS2 40A 16+2 ガス発電517
81,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456696MALG35162GS2 50A 16+2 ガス発電517
81,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456705MALG36162GS2 60A 16+2 ガス発電517
81,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456714MALG37162GS2 75A 16+2 ガス発電517
90,200
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456723MALG35202GS2 50A 20+2 ガス発電551
91,900
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456739MALG36202GS2 60A 20+2 ガス発電551
91,900
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456748MALG37202GS2 75A 20+2 ガス発電551
100,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456757MALG35242GS2 50A 24+2 ガス発電619
103,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456766MALG36242GS2 60A 24+2 ガス発電619
103,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456775MALG37242GS2 75A 24+2 ガス発電619
112,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456784MALG36282GS2 60A 28+2 ガス発電619
116,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456793MALG37282GS2 75A 28+2 ガス発電619
124,800
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456809MALG36322GS2 60A 32+2 ガス発電687
126,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456818MALG37322GS2 75A 32+2 ガス発電687
134,800
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456827MALG36362GS2 60A 36+2 ガス発電789
139,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456836MALG37362GS2 75A 36+2 ガス発電789
144,700
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456845MALG36402GS2 60A 40+2 ガス発電789
149,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456854MALG37402GS2 75A 40+2 ガス発電789
154,800
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする