曜日別特売

高機能住宅用分電盤(太陽光発電・ガス発電システム)

高機能住宅用分電盤(太陽光発電・ガス発電システム) - テンパール工業

発電システム用住宅用分電盤

寸法D(mm)118機能ガス発電・太陽光システム用形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27456863MALG35082T2GS2 50A 8+2 太陽光+ガス発電551
97,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456879MALG36082T2GS2 60A 8+2 太陽光+ガス発電551
97,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456888MALG35122T2GS2 50A 12+2 太陽光+ガス発電619
109,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456897MALG36122T2GS2 60A 12+2 太陽光+ガス発電619
109,200
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456906MALG35162T2GS2 50A 16+2 太陽光+ガス発電619
120,700
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456915MALG36162T2GS2 60A 16+2 太陽光+ガス発電619
120,700
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456924MALG35202T2GS2 50A 20+2 太陽光+ガス発電687
132,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456933MALG36202T2GS2 60A 20+2 太陽光+ガス発電687
132,200
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456949MALG36242T2GS2 60A 24+2 太陽光+ガス発電687
142,700
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456958MALG37242T2GS2 75A 24+2 太陽光+ガス発電687
151,300
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456967MALG36282T2GS2 60A 28+2 太陽光+ガス発電789
156,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456976MALG37282T2GS2 75A 28+2 太陽光+ガス発電789
165,400
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456985MALG36322T2GS2 60A 32+2 太陽光+ガス発電789
166,800
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27456994MALG37322T2GS2 75A 32+2 太陽光+ガス発電789
175,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする