曜日別特売

高機能住宅用分電盤(太陽光発電・ガス発電システム)

高機能住宅用分電盤(太陽光発電・ガス発電システム) - テンパール工業

発電システム用住宅用分電盤

形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能ガス発電・太陽光システム用内容量1台
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27457667MAG35082T2GS2 50A 8+2 太陽光+ガス発電449
84,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457676MAG36082T2GS2 60A 8+2 太陽光+ガス発電449
84,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457685MAG35122T2GS2 50A 12+2 太陽光+ガス発電483
92,600
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457694MAG36122T2GS2 60A 12+2 太陽光+ガス発電483
92,600
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457703MAG35162T2GS2 50A 16+2 太陽光+ガス発電517
101,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457719MAG36162T2GS2 60A 16+2 太陽光+ガス発電517
101,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457728MAG36202T2GS2 60A 20+2 太陽光+ガス発電551
113,200
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457737MAG37202T2GS2 75A 20+2 太陽光+ガス発電551
120,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457746MAG310202T2GS2 100A 20+2 太陽光+ガス発電551
135,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457755MAG36242T2GS2 60A 24+2 太陽光+ガス発電619
124,700
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457764MAG37242T2GS2 75A 24+2 太陽光+ガス発電619
131,500
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457773MAG310242T2GS2 100A 24+2 太陽光+ガス発電619
147,400
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457789MAG36282T2GS2 60A 28+2 太陽光+ガス発電619
134,800
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457798MAG37282T2GS2 75A 28+2 太陽光+ガス発電619
141,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457807MAG310282T2GS2 100A 28+2 太陽光+ガス発電619
157,400
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457816MAG36322T2GS2 60A 32+2 太陽光+ガス発電687
144,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457825MAG37322T2GS2 75A 32+2 太陽光+ガス発電687
151,700
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457834MAG310322T2GS2 100A 32+2 太陽光+ガス発電687
167,500
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457859MAG37362T2GS2 75A 36+2 太陽光+ガス発電687
162,200
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457868MAG310362T2GS2 100A 36+2 太陽光+ガス発電687
178,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457877MAG37402T2GS2 75A 40+2 太陽光+ガス発電789
172,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457886MAG310402T2GS2 100A 40+2 太陽光+ガス発電789
187,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
27457843MAG36362T2GS2 60A 36+2 太陽光+ガス発電687
123,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする