曜日別特売

高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)

高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム) - テンパール工業

発電システム用住宅用分電盤

形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能太陽光発電システム用内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27458403MAG34102T21 40A 10+2 太陽光(一次送り)449
64,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458419MAG35102T21 50A 10+2 太陽光(一次送り)449
64,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458428MAG36102T21 60A 10+2 太陽光(一次送り)449
64,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458437MAG34142T21 40A 14+2 太陽光(一次送り)483
73,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458446MAG35142T21 50A 14+2 太陽光(一次送り)483
73,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458455MAG36142T21 60A 14+2 太陽光(一次送り)483
73,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458464MAG37142T21 75A 14+2 太陽光(一次送り)483
82,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458473MAG35182T21 50A 18+2 太陽光(一次送り)517
82,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458489MAG36182T21 60A 18+2 太陽光(一次送り)517
82,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458498MAG37182T21 75A 18+2 太陽光(一次送り)517
91,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458507MAG310182T21 100A 18+2 太陽光(一次送り)517
106,800
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458516MAG36222T21 60A 22+2 太陽光(一次送り)551
94,100
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458525MAG37222T21 75A 22+2 太陽光(一次送り)551
100,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458534MAG310222T21 100A 22+2 太陽光(一次送り)551
116,600
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458543MAG37262T21 75A 26+2 太陽光(一次送り)619
112,300
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458559MAG310262T21 100A 26+2 太陽光(一次送り)619
128,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458568MAG37302T21 75A 30+2 太陽光(一次送り)619
122,400
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458577MAG310302T21 100A 30+2 太陽光(一次送り)619
138,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458586MAG37342T21 75A 34+2 太陽光(一次送り)687
132,500
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458595MAG310342T21 100A 34+2 太陽光(一次送り)687
148,300
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458604MAG37342T21 75A 38+2 太陽光(一次送り)687
142,400
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458613MAG310342T21 100A 38+2 太陽光(一次送り)687
158,300
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458629MAG37342T21 75A 42+2 太陽光(一次送り)687
152,200
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458638MAG310342T21 100A 42+2 太陽光(一次送り)687
168,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする