高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)

高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム) - テンパール工業

発電システム用住宅用分電盤

形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)98機能太陽光発電システム用内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27458708YALG34102T21 40A 10+2 太陽光(一次送り)551
74,400
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458717YALG35102T21 50A 10+2 太陽光(一次送り)551
74,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458726YALG36102T21 60A 10+2 太陽光(一次送り)551
74,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458735YALG34142T21 40A 14+2 太陽光(一次送り)619
85,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458744YALG35142T21 50A 14+2 太陽光(一次送り)619
85,900
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458753YALG36142T21 60A 14+2 太陽光(一次送り)619
85,900
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458769YALG37142T21 75A 14+2 太陽光(一次送り)619
94,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458778YALG35182T21 50A 18+2 太陽光(一次送り)619
96,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458787YALG36182T21 60A 18+2 太陽光(一次送り)619
96,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458796YALG37182T21 75A 18+2 太陽光(一次送り)619
104,600
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458805YALG36222T21 60A 22+2 太陽光(一次送り)687
107,500
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458814YALG37222T21 75A 22+2 太陽光(一次送り)687
116,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458823YALG36262T21 60A 26+2 太陽光(一次送り)687
118,100
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27458839YALG37262T21 75A 26+2 太陽光(一次送り)687
126,700
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする