曜日別特売

住宅用分電盤

住宅用分電盤 - テンパール工業

パチンコ島用住宅用分電盤

12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法W(mm)
形状
材質(本体)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27459006パチンコ島盤 YAPA0841台395露出形プラスチック製18075パチンコ島盤
31,700
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
27459015パチンコ島盤 YAPA1201台395露出形プラスチック製18075パチンコ島盤
38,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
27459024パチンコ島盤 YAPA1801台480露出形プラスチック製18075パチンコ島盤
47,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27459033EF-MDA デンゲンブ1台------
131,000
取扱い終了
返品不可
27459049EF-MDA レベルヒョウジツキ ジュシンユニット1台------
145,000
取扱い終了
返品不可
27459058EF-MDA ユニットレベルツキ 4カイロ クミコミ1台------
159,000
取扱い終了
返品不可
27459067EF-MDA ユニットレベルツキ 5カイロ クミコミ1台------
173,000
取扱い終了
返品不可
27459076EF-MDA ユニットレベルツキ 6カイロ クミコミ1台------
187,000
取扱い終了
返品不可
27459085EF-MDA ユニットレベルツキ 7カイロ クミコミ1台------
215,000
取扱い終了
返品不可
27459094EF-MDA ユニットレベルツキ 8カイロ クミコミ1台------
10,500
取扱い終了
返品不可
27459103EF-MDA ユニットレベルツキ 10カイロ クミコミ1台------
16,000
取扱い終了
返品不可
27459119EF-MDA レベルヒョウジナシ ジュシンユニット1個------
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする