曜日別特売

EF24-70mm F2.8L II USM

EF24-70mm F2.8L II USM - Canon

高画質と高耐久性とを兼ね備えた、高性能大口径標準ズームレンズです。 非球面レンズ3枚とスーパーUDレンズ1枚、UDレンズ2枚を採用し、ズーム&画面全域で従来機種以上の高画質を実現。また9枚羽根の円形絞りを採用したことにより、円形に近い美しいボケ形状にすることができます。

付属品レンズキャップ E-82 II、レンズフード EW-88C、レンズポーチ LP1219全長(mm)113質量(g)(約)805倍率(倍)(最大)0.21羽根枚数9フィルター直径(Φmm)82レンズ高性能大口径標準ズームレンズ最大径(Φmm)88.5レンズ構成13群18枚撮影距離(m)(最短)0.38絞り(最小)22マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)74°~29°・53°~19°30'・84°~34°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27435863EF24-70mm F2.8L II USM
オープン
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする